Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad links EM 20-20-502

  • ERIKS:12981046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,39/ stukexcl. btw

€ 97,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EM L
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
9 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103.5 mm
I7
25 mm