Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad links EM 17-20-502

  • ERIKS:12981044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,76/ stukexcl. btw

€ 80,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EM L
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h
69 mm
I1
40 mm
I2
91 mm
I7
23 mm