€ 56,71/ stukexcl. btw
€ 68,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EM L |
Binnendiameter | 15 mm |
Draadmaat | M 14 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 8.5 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 38 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
h | 63 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 82 mm |
I7 | 18 mm |