€ 25,18/ stukexcl. btw
€ 30,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EM L |
Binnendiameter | 6 mm |
Draadmaat | M 6 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 13 ° |
B | 6 mm |
C1 | 4 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 20 mm |
dk | 10 mm |
G | M 6 mm |
h | 36 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 46 mm |
I7 | 11 mm |