Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad links BEM 20-20-502

  • ERIKS:12216644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,18/ stukexcl. btw

€ 118,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEM L
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
14.5 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
dk
34.92 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm