€ 73,81/ stukexcl. btw
€ 89,31incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEM L |
Binnendiameter | 16 mm |
Draadmaat | M 16 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 15.5 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
dk | 28.57 mm |
G | M 16 mm |
h | 66 mm |
I1 | 40 mm |
I2 | 87 mm |
I7 | 22 mm |