€ 186,28/ stukexcl. btw
€ 225,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGAR..UK-2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Draadmaat | M 45x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
Met afdichting | Ja |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C1 | 30 mm |
d | 50 mm |
d1 | 55 mm |
d2 | 112 mm |
dk | 66 mm |
G | M 45x3 mm |
h | 185 mm |
I1 | 107 mm |
I2 | 241 mm |
I7 | 60 mm |