€ 118,36/ stukexcl. btw
€ 143,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGAR..UK-2RS |
Binnendiameter | 40 mm |
Draadmaat | M 39x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
Met afdichting | Ja |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C1 | 23 mm |
d | 40 mm |
d1 | 45 mm |
d2 | 92 mm |
dk | 53 mm |
G | M 39x3 mm |
h | 150 mm |
I1 | 86 mm |
I2 | 196 mm |
I7 | 48 mm |