Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad rechts DSA 18 T/K

  • ERIKS:12980795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,76/ stukexcl. btw

€ 34,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSA..T/K
Binnendiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
44 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
41 mm
I2
94 mm
I7
22 mm