€ 21,55/ stukexcl. btw
€ 26,08incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSA..T/K |
Binnendiameter | 16 mm |
Draadmaat | M 16 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 15 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
dk | 28.58 mm |
G | M 16 mm |
h | 66 mm |
I1 | 37 mm |
I2 | 87 mm |
I7 | 21 mm |