€ 15,11/ stukexcl. btw
€ 18,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSA..T/K |
Binnendiameter | 12 mm |
Draadmaat | M 12 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 13 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15.4 mm |
d2 | 32 mm |
dk | 22.23 mm |
G | M 12 mm |
h | 54 mm |
I1 | 32 mm |
I2 | 70 mm |
I7 | 16 mm |