Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad rechts DSA 06 T/K

  • ERIKS:12980782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSA..T/K
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
21 mm
I2
46 mm
I7
11 mm