Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad rechts DGAR 12 UK

  • ERIKS:12980303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGAR..UK
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
11 °
B
10 mm
C1
8 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
34 mm
dk
18 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
28 mm
I2
71 mm
I7
18 mm