Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad rechts DGAR 06 UK

  • ERIKS:12980300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,47/ stukexcl. btw

€ 12,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGAR..UK
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
13 °
B
6 mm
C1
4.4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
21 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
18 mm
I2
46.5 mm
I7
12 mm