Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad links Met afdichting DGAL 40 UK-2RS

  • ERIKS:12980294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,36/ stukexcl. btw

€ 143,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGAL..UK-2RS
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
Met afdichting
Ja
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h
150 mm
I1
86 mm
I2
196 mm
I7
48 mm