€ 48,93/ stukexcl. btw
€ 59,21incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGAL..UK-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
Met afdichting | Ja |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 13 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 53 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 43 mm |
I2 | 104.5 mm |
I7 | 27 mm |