Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad links DSAL 20 T/K

  • ERIKS:12980838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,76/ stukexcl. btw

€ 43,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSAL..T/K
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
14 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
dk
34.93 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
45 mm
I2
103 mm
I7
25 mm