Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad links DGAL 20 UK

  • ERIKS:12980286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,13/ stukexcl. btw

€ 40,09incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGAL..UK
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
9 °
B
16 mm
C1
13 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
53 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
43 mm
I2
104.5 mm
I7
27 mm