Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad links DGAL 17 UK

  • ERIKS:12980284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,11/ stukexcl. btw

€ 26,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGAL..UK
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
10 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
46 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h
69 mm
I1
36 mm
I2
92 mm
I7
23 mm