Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Buitendraad links DGAL 08 UK

  • ERIKS:12980280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,09/ stukexcl. btw

€ 13,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGAL..UK
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
15 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
24 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
22 mm
I2
54 mm
I7
14 mm