€ 74,15/ stukexcl. btw
€ 89,72incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGIR..UK-2RS |
Binnendiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x2 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
Met afdichting | Ja |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C1 | 19 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34 mm |
d2 | 73 mm |
d3 | 40 mm |
d4 | 50 mm |
dk | 40.7 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I3 | 56 mm |
I4 | 146.5 mm |
I7 | 37 mm |
W | 41 mm |