Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad rechts Met afdichting DGIR 25 UK-2RS

  • ERIKS:12980681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,71/ stukexcl. btw

€ 64,99incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGIR..UK-2RS
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
Met afdichting
Ja
a
7 °
B
20 mm
C1
17 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
64 mm
d3
33.5 mm
d4
42 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
48 mm
I4
126 mm
I7
32 mm
W
36 mm