Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad rechts DSI 35 T/K

  • ERIKS:12980900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,14/ stukexcl. btw

€ 225,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSI..T/K
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
16 °
B
43 mm
C1
28 mm
d
35 mm
d1
37.7 mm
d2
81 mm
d3
46 mm
d4
58 mm
dk
57.15 mm
G
M 36x2 mm
h1
125 mm
I3
56 mm
I4
165.5 mm
I7
40 mm
W
50 mm