€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSI..T/K |
Binnendiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 14 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.3 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 12.5 mm |
d4 | 16 mm |
dk | 15.88 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 36 mm |
I3 | 16 mm |
I4 | 48 mm |
I7 | 13 mm |
W | 14 mm |