Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad rechts DSI 06 T/K

  • ERIKS:12980874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSI..T/K
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I7
11 mm
W
11 mm