€ 19,06/ stukexcl. btw
€ 23,06incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGIR..UK |
Binnendiameter | 15 mm |
Draadmaat | M 14 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 10 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 21 mm |
d4 | 26 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
h1 | 61 mm |
I3 | 30 mm |
I4 | 81 mm |
I7 | 20 mm |
W | 22 mm |