€ 10,47/ stukexcl. btw
€ 12,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGIR..UK |
Binnendiameter | 6 mm |
Draadmaat | M 6 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 13 ° |
B | 6 mm |
C1 | 4.4 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 21 mm |
d3 | 10 mm |
d4 | 13 mm |
dk | 10 mm |
G | M 6 mm |
h1 | 30 mm |
I3 | 11 mm |
I4 | 40.5 mm |
I7 | 12 mm |
W | 11 mm |