Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links Met afdichting DGIL 50 UK-2RS

  • ERIKS:12980667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,28/ stukexcl. btw

€ 225,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGIL..UK-2RS
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
Met afdichting
Ja
a
6 °
B
35 mm
C1
30 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
62 mm
d4
75 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h1
160 mm
I3
68 mm
I4
216 mm
I7
60 mm
W
65 mm