Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links Met afdichting DGIL 45 UK-2RS

  • ERIKS:12980666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 149,90/ stukexcl. btw

€ 181,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGIL..UK-2RS
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
Met afdichting
Ja
a
7 °
B
32 mm
C1
27 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
58 mm
d4
70 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
65 mm
I4
196 mm
I7
52 mm
W
60 mm