Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links Met afdichting DGIL 35 UK-2RS

  • ERIKS:12980664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,69/ stukexcl. btw

€ 110,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGIL..UK-2RS
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
Met afdichting
Ja
a
6 °
B
25 mm
C1
21 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
47 mm
d4
58 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h1
125 mm
I3
60 mm
I4
166 mm
I7
42 mm
W
50 mm