Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links Met afdichting DGIL 20 UK-2RS

  • ERIKS:12980659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,93/ stukexcl. btw

€ 59,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGIL..UK-2RS
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
Met afdichting
Ja
a
9 °
B
16 mm
C1
13 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
53 mm
d3
27.5 mm
d4
35 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
40 mm
I4
103.5 mm
I7
27 mm
W
32 mm