€ 37,46/ stukexcl. btw
€ 45,33incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGIL..UK-2RS |
Binnendiameter | 17 mm |
Draadmaat | M 16 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
Met afdichting | Ja |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 11 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 24 mm |
d4 | 30 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16 mm |
h1 | 67 mm |
I3 | 34 mm |
I4 | 90 mm |
I7 | 23 mm |
W | 27 mm |