€ 186,14/ stukexcl. btw
€ 225,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSIL..T/K |
Binnendiameter | 35 mm |
Draadmaat | M 36x2 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 16 ° |
B | 43 mm |
C1 | 28 mm |
d | 35 mm |
d1 | 37.7 mm |
d2 | 81 mm |
d3 | 46 mm |
d4 | 58 mm |
dk | 57.15 mm |
G | M 36x2 mm |
h1 | 125 mm |
I3 | 56 mm |
I4 | 165.5 mm |
I7 | 40 mm |
W | 50 mm |