Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links DSIL 30 T/K

  • ERIKS:12980940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,76/ stukexcl. btw

€ 104,98incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSIL..T/K
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
17 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I7
35 mm
W
41 mm