Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links DSIL 22 T/K

  • ERIKS:12980934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,33/ stukexcl. btw

€ 57,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSIL..T/K
Binnendiameter
22 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
d3
30 mm
d4
38 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h1
84 mm
I3
37 mm
I4
111 mm
I7
27 mm
W
32 mm