Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links DSIL 20 T/K

  • ERIKS:12980933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,76/ stukexcl. btw

€ 43,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSIL..T/K
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
14 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
d3
27.5 mm
d4
34 mm
dk
34.93 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102 mm
I7
25 mm
W
30 mm