Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links DSIL 16 T/K

  • ERIKS:12980927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,55/ stukexcl. btw

€ 26,08incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSIL..T/K
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
dk
28.58 mm
G
M 16 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I7
21 mm
W
22 mm