€ 17,26/ stukexcl. btw
€ 20,88incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSIL..T/K |
Binnendiameter | 14 mm |
Draadmaat | M 14 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 16 ° |
B | 19 mm |
C1 | 13.5 mm |
d | 14 mm |
d1 | 16.8 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 20 mm |
d4 | 25 mm |
dk | 25.4 mm |
G | M 14 mm |
h1 | 57 mm |
I3 | 25 mm |
I4 | 75 mm |
I7 | 18 mm |
W | 22 mm |