Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons Binnendraad links DGIL 10 UK

  • ERIKS:12980653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,61/ stukexcl. btw

€ 15,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGIL..UK
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons
a
12 °
B
9 mm
C1
7 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
29 mm
d3
15 mm
d4
19 mm
dk
16 mm
G
M10 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm