€ 11,09/ stukexcl. btw
€ 13,42incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGIL..UK |
Binnendiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE-brons |
a | 15 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 12.5 mm |
d4 | 16 mm |
dk | 13 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 36 mm |
I3 | 15 mm |
I4 | 48 mm |
I7 | 14 mm |
W | 14 mm |