€ 659,62/ stukexcl. btw
€ 798,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EF |
Binnendiameter | 45 mm |
Draadmaat | M 45x3 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 7.5 ° |
B | 32 mm |
C1 | 25 mm |
d | 45 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 102 mm |
d3 | 67 mm |
dk | 60 mm |
G | M 45x3 mm |
h1 | 165 mm |
I3 | 76 mm |
I4 | 216 mm |
I5 | 29.5 mm |
I7 | 50 mm |
W | 55 mm |