€ 266,92/ stukexcl. btw
€ 322,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EF |
Binnendiameter | 35 mm |
Draadmaat | M 36x2 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 6.5 ° |
B | 25 mm |
C1 | 20 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
d3 | 51 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x2 mm |
h1 | 130 mm |
I3 | 66 mm |
I4 | 171 mm |
I5 | 24.5 mm |
I7 | 38 mm |
W | 41 mm |