Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad rechts EF 25-20-501

  • ERIKS:12216723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 119,43/ stukexcl. btw

€ 144,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EF
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
7.5 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d3
35 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
125 mm
I5
19.5 mm
I7
30 mm
W
30 mm