Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad rechts EF 17-20-501

  • ERIKS:12216719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,76/ stukexcl. btw

€ 80,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EF
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
d3
25 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h1
67 mm
I3
28 mm
I4
89 mm
I5
16.5 mm
I7
20 mm
W
22 mm