Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad rechts EF 12-21-501

  • ERIKS:12981197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,96/ stukexcl. btw

€ 44,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EF
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12x1.25
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
10.5 °
B
10 mm
C1
7 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
32 mm
d3
19 mm
dk
18 mm
G
M 12x1.25 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
12.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm