Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad rechts EF 10-21-501

  • ERIKS:12981193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,27/ stukexcl. btw

€ 40,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EF
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10x1.25
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
12 °
B
9 mm
C1
6 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
28 mm
d3
16 mm
dk
16 mm
G
M 10x1.25 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
10.5 mm
I7
13 mm
W
14 mm