€ 201,09/ stukexcl. btw
€ 243,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEF |
Binnendiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x2 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 17 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.8 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 40 mm |
d4 | 50 mm |
dk | 50.8 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I3 | 51 mm |
I4 | 145 mm |
I5 | 15 mm |
I7 | 35 mm |
W | 41 mm |