Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad rechts BEF 18-20-501

  • ERIKS:12216603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,25/ stukexcl. btw

€ 114,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEF
Binnendiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
46 mm
d3
25 mm
d4
31 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h1
71 mm
I3
32 mm
I4
94 mm
I5
10 mm
I7
24 mm
W
27 mm