Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad links EF 35-21-502

  • ERIKS:12980966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 266,92/ stukexcl. btw

€ 322,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EF L
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6.5 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
51 mm
dk
47 mm
G
M 36x2 mm
h1
130 mm
I3
66 mm
I4
171 mm
I5
24.5 mm
I7
38 mm
W
41 mm