Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad links EF 20-20-502

  • ERIKS:12216722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,39/ stukexcl. btw

€ 97,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EF L
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
9 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
d3
28 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102.5 mm
I5
17.5 mm
I7
23 mm
W
24 mm